Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 712 1

Código 90999 712 1 | Peso 4.42Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Martillo neumático robusto y poderoso con óptima distribución de peso y amortiguación de vibraciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 736.555,43
$ 629.094,18 Precio sin impuestos nacionales
15% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Usos varios en mantenimiento industrial, chapa y pintura, mecánica general, etc.

Características

Encastre:10,2mm hexagonal Diámetro pistón /carrera: 19/67mm Presión operación:6,3 bar Consumo aire: 76,4 l/min N° golpes o percusiones: 2900 g/min Peso: 1,73kg Rosca conexión: ¼” Presión sonora: 96,3 Tamaña min manguera: 9mm Cinceles: acero al carbono Mango: caucho 5 cinceles: Cincel plano, cincel corte, cincel de punta, cincel acanalado y cincel acanalado en v

Aplicaciones

Pernos, bulones, espárragos y remaches que con el paso del tiempo se han oxidado. Pegamentos cerámicos. Extracción paneles de carrocería Decapado de metal

Beneficios

Larga vida útil, mayor velocidad, más liviana, acople rápido incluido

Importante, a tener en cuenta