Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 376 0

Código 90999 376 0 | Peso 9.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática con eje largo para tubos de impacto de 1” con excelente relación peso-potencia. Para tornillos de diámetro máx. M38.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaría de obra pública y agrícola.

Características

Nuestra herramienta de gama Premium Series cuenta con un mecanismo doble martillo, un control confortable del gatillo y es regulable en 3 escalas de velocidad-torque. Además, su cambio de giro de derecha-izquierda permite trabajar facilmente

Aplicaciones

Esta atornilladora se utiliza para tubos de impacto de 1" y aplicada en tornillos de diámetro máximo de M38.

Beneficios

Trabajo rápido y más eficiente que con atornilladoras de menor potencia. Su bajo nivel de vibración reduce el riesgo de tendinitis y fatiga muscular. Reduce los problemas en la zona lumbar del operario, gracias a su bajo peso, y permite una mejor manipulación de la herramienta.

Importante, a tener en cuenta