Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO LIJADORA ROTORBITAL 6 AGUJEROS

Código 90709 754 124 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Plato de 6 pulgadas para lijadora roto-orbital, diseñado para tareas exigentes de lijado con discos de velcro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este plato de 6" (150 mm) está diseñado para ser utilizado con lijadoras roto-orbitales Basic, con rosca de 5/16" - 24mm. Su sistema de sujeción mediante velcro permite un cambio rápido y seguro de los discos de lija. Cuenta con 6 orificios de ventilación que mejoran la extracción de polvo durante el trabajo, optimizando la limpieza y la visibilidad en la superficie. Es ideal para trabajos intensivos que requieren granos agresivos, como el moldeado de masilla o el pelado de pintura.

Usos

Se utiliza en procesos de lijado intensivo, especialmente en tareas de preparación de superficies, moldeado de masilla, remoción de pintura vieja y trabajos de reparación automotriz o industrial. Es apto para líneas de producción, talleres de chapa y pintura, mantenimiento industrial y metalúrgico.

Características

Diámetro de 6" (150 mm), rosca de 5/16" - 24mm, sistema de sujeción por velcro, 6 orificios de ventilación para extracción de polvo. Compatible con lijadoras roto-orbitales Basic.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, pintadas o con masilla. Es compatible con discos abrasivos de velcro, utilizados en trabajos sobre carrocerías, estructuras metálicas, piezas industriales y componentes de maquinaria.

Beneficios

Permite un trabajo más limpio gracias a su sistema de ventilación, mejora la eficiencia en tareas exigentes de lijado, facilita el cambio de discos por su sistema de velcro, y ofrece una excelente compatibilidad con granos abrasivos agresivos. Su diseño robusto lo hace ideal para trabajos continuos en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de utilizar discos compatibles con sistema de velcro y verificar la rosca de la herramienta antes de instalar. No se recomienda para lijadoras que no sean del tipo roto-orbital Basic. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para preservar la adherencia del velcro.

También te puede interesar

También te puede interesar