Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO SOFT P/DISCOS ABRASIVOS

Código 90586 641 125 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Plato Soft M14, diseñado para discos abrasivos con velcro. Ofrece alta durabilidad y óptimos resultados de lijado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 258.285,39
$ 138.367,13 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Plato Soft para discos abrasivos está diseñado para trabajos de lijado exigentes, ofreciendo una estructura suave con capa de goma intermedia que mejora el confort y la precisión durante el uso. Su sistema de fijación por velcro permite un cambio rápido y seguro de los discos. Fabricado para resistir altas temperaturas, tanto el adhesivo como el velcro mantienen su integridad incluso en condiciones intensas de trabajo. Su diseño gris, rosca encastre directo M14 lo hacen compatible con herramientas estándar de pulido y lijado.

Usos

Se utiliza en procesos de lijado y pulido de terminación, especialmente en superficies metálicas, pintadas o tratadas. Ideal para trabajos en carrocería, mantenimiento industrial, metalurgia, y preparación de superficies en general.

Características

Diseño suave en color gris, encastre directo M14. Incorpora una capa de goma intermedia que mejora la flexibilidad y el confort. Adhesivo y velcro resistentes a altas temperaturas. Compatible con discos abrasivos de estructura piramidal tridimensional, con granos desde K120 hasta K1200.

Aplicaciones

Aplicable sobre acero inoxidable, acero al carbono, metales no ferrosos, óxidos, superficies con pintura o recubrimientos, y materiales resistentes al calor. Compatible con discos abrasivos de óxido de aluminio con sistema de velcro.

Beneficios

Ofrece una vida útil extremadamente larga, mejora la calidad del lijado, reduce la transferencia de calor a la superficie, y permite un cambio rápido de discos. Su diseño ergonómico y resistente lo convierte en una herramienta confiable para trabajos continuos y exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con discos abrasivos compatibles con velcro. Verificar la compatibilidad de la M14 con la herramienta antes de su uso. No exceder las velocidades recomendadas por el fabricante del disco.

Caracteristicas

Dimensiones en mm. Montura Código
123 M 14 90586 641 125

También te puede interesar

También te puede interesar