Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT ENCASTRE 10MM TORX LARGA

Código 9061491 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Punta bit Torx larga con encastre de 10 mm, modelo, diseñada para aplicaciones profesionales que requieren precisión y resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta bit encastre 10 mm Torx larga de Würth está fabricada con materiales de alta calidad, pensada para tareas que exigen un ajuste firme y seguro. Su diseño largo de 75 mm permite acceder a zonas profundas o de difícil alcance, mientras que el encastre de 10 mm asegura compatibilidad con herramientas estándar. El perfil Torx proporciona una transmisión de fuerza eficiente, reduciendo el desgaste tanto en la herramienta como en el tornillo. Disponible en múltiples tamaños para adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.

Usos

Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos con cabeza Torx en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y producción. Es ideal para trabajos en mecánica automotriz, carpintería, ensamblaje de muebles, estructuras metálicas y líneas de producción.

Características

Tipo de cabeza: Torx. Encastre: 10 mm. Longitud total: 75 mm. Fabricada en acero de alta resistencia. Disponible en tamaños TX20 a TX55. Marca Würth.

Aplicaciones

Aplicable en talleres mecánicos, fábricas, líneas de ensamblaje, mantenimiento industrial, proyectos de bricolaje y trabajos en campo. Compatible con herramientas de encastre de 10 mm que trabajen con puntas Torx.

Beneficios

Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Precisión en el ajuste gracias al diseño Torx. Versatilidad para múltiples aplicaciones profesionales. Acceso a zonas profundas por su longitud extendida. Compatibilidad con herramientas estándar de encastre 10 mm.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre protección personal adecuada. No usar la herramienta si presenta daños visibles o desgaste excesivo. Mantener fuera del alcance de niños. Verificar compatibilidad con el tornillo y la herramienta antes de su uso.