UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SARGENTOS

Código 9071461 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Sargento ajustable de poliamida con mango ergonómico, diseñado para un agarre seguro y preciso en trabajos de montaje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
100 60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Sargento plástico es ideal para tareas de montaje, fijación temporal de piezas, trabajos de mantenimiento, carpintería, armado de estructuras y procesos industriales que requieren precisión y rapidez.

Características

Fabricado en poliamida, brazos móviles, barra de ajuste con perfil en E y traba, mango ergonómico de dos componentes, almohadillas de plástico blando, ancho de agarre de hasta 100 mm, saliente de 50 mm.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies de madera, metal, plástico y otros materiales delicados, gracias a sus almohadillas que evitan rayaduras. También es útil en bancos de trabajo y líneas de producción.

Beneficios

Permite un agarre preciso y seguro sin dañar las piezas. Su diseño ergonómico reduce el esfuerzo físico. Operable con una sola mano, lo que agiliza el trabajo. Alta resistencia y durabilidad gracias a sus materiales.

Esta prensa ajustable está fabricada en poliamida, con brazos móviles que permiten un ajuste rápido y sencillo. Su barra de ajuste tiene un perfil en E con traba, lo que asegura la abertura pre-fijada de los brazos de agarre. El mango ergonómico de dos partes con insertos de material blando facilita el trabajo con menor esfuerzo. Las almohadillas de apoyo, también de plástico blando, permiten un agarre firme sin dañar las superficies de contacto. Su diseño permite operarlo con una sola mano, incluso en anchos de agarre grandes.