Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR DICHTFIX BLANCO

Código 90893 227 | Peso 0.48Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sellador monocomponente de alto rendimiento mecánico, ideal para reparaciones de carrocería. Pintable, húmedo sobre húmedo y con excelente adhesión sobre múltiples materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador Dichtfix Blanco es un producto monocomponente a base de polímeros polioxipropilenos que polimerizan con el aire. Su consistencia pastosa y tixotrópica permite su aplicación mediante pistola, logrando cordones estructurales similares a los originales. No requiere imprimación sobre la mayoría de los metales, lo que agiliza la preparación de superficies. Es repintable húmedo sobre húmedo o dentro de los primeros cinco días tras su aplicación. Posee buena adhesión sobre metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP y PTFE), madera y derivados. Su formulación permite estanqueizar materiales de distinta naturaleza con gran efectividad y acabado profesional.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de reparación de carrocerías, especialmente en el reemplazo de piezas donde se requiere restituir el sellado estructural original. También es apto para procesos de sellado en vehículos industriales, containers y aplicaciones metalúrgicas. Es ideal para tareas que requieren estanqueidad y acabado estético, como mantenimiento automotor, industrial y de transporte.

Características

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse sobre carrocerías de autos y vehículos industriales, containers, estructuras metálicas, y superficies como acero, acero inoxidable, galvanizados, aluminio, zincados, plásticos (excepto PE, PP, PTFE), madera y derivados. Puede utilizarse en superficies pintadas o sin pintar, siempre que estén limpias y secas.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y eficaz para el sellado estructural en reparaciones automotrices e industriales. Su capacidad de repintado inmediato reduce tiempos de espera y mejora la productividad. La excelente adhesión sobre múltiples materiales y la posibilidad de aplicación sin imprimación lo convierten en una opción versátil y confiable. Su acabado profesional permite mantener la estética original de las piezas.

Modo de uso

Para garantizar una aplicación exitosa y el máximo rendimiento del producto, tené en cuenta los siguientes puntos: Preparación y Adherencia: Las superficies que vas a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Dada la gran variedad de plásticos, es necesario comprobar la adhesión previamente en las aplicaciones sobre este material. Aplicación: Para pulverizar el producto y formar los cordones estructurales originales, debes usar la pistola aplicadora neumática. La temperatura óptima de aplicación se encuentra entre +15 °C y +25 °C. Acabado y Precauciones: Aconsejamos pintar las áreas tratadas antes de los 5 días siguientes a la aplicación para asegurar una óptima adherencia de la pintura sobre el producto. Evita el contacto directo del producto con poliuretanos frescos, ya que esto podría impedir parcialmente el endurecimiento en la zona de contacto.

Importante, a tener en cuenta

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda realizar pruebas previas especialmente sobre plásticos, debido a la diversidad de materiales. Evitar el contacto con poliuretanos frescos, ya que puede interferir con el endurecimiento. La temperatura óptima de aplicación es entre +15°C y +25°C. Una vez seco, el producto solo puede eliminarse por medios mecánicos. Consultar disponibilidad, ya que se comercializa únicamente por pedido.

También te puede interesar

También te puede interesar