Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

Código 95752 43 100 | Peso 0.45Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El set de 9 llaves Allen extralargas CRV está diseñado para ofrecer alta resistencia, flexibilidad ante torsión y gran alcance en tareas mecánicas e industriales, permitiendo trabajar con comodidad en fijaciones profundas o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Estas llaves están fabricadas en acero CRV, una aleación resistente a golpes y tensiones que proporciona una hoja firme pero flexible, ideal para soportar esfuerzos de torsión habituales en tornillería hexagonal. El recubrimiento de cromo mate texturizado brinda un agarre seguro incluso con manos grasosas y protege contra aceites, grasas, cemento, solventes y otras sustancias agresivas presentes en talleres y obras. Las puntas no magnéticas evitan que virutas se adhieran, lo que facilita trabajar en zonas con acumulación de metal. Su diseño extralargo permite acceder a fijaciones profundas, mientras que la punta hexagonal posibilita aplicar mayor torque con ayuda de una llave o alicate. El brazo a 90° facilita el encastre rápido gracias a su borde achaflanado, y el diseño admite un movimiento angular de hasta 30° en zonas de poco espacio. También cuentan con marcas visibles para identificar rápidamente cada medida. El estuche ligero, compacto y rotulado permite transportarlas en bolsillo, cinturón o bolsa de herramientas y está listo para exhibición comercial.

Usos

Se emplean para mantenimiento automotriz, instalación industrial, trabajos de taller, armado y reparación de equipos, manipulación de tornillería hexagonal y operaciones que requieren torque adicional o acceso profundo. Son apropiadas para mecánicos, metalúrgicos, montadores industriales y técnicos de mantenimiento.

Características

Fabricadas en acero CRV, con recubrimiento de cromo mate texturizado, punta no magnética y hoja hexagonal apta para torque asistido. El diseño extralargo facilita el alcance, el movimiento angular de hasta 30° agrega versatilidad y las marcas visibles facilitan la selección. Incluye un estuche plástico compacto, rotulado y con orificio para colgado o sujeción con cordón. Contiene 9 piezas.

Aplicaciones

Ideales para tornillos hexagonales ubicados en máquinas, motores, estructuras metálicas, paneles, gabinetes y zonas estrechas donde una llave convencional no alcanza. Su hoja extralarga y el brazo a 90° permiten trabajar desde distintos ángulos y acceder a fijaciones escondidas o profundas.

Beneficios

Proporcionan mayor torque y acceso gracias al diseño extralargo. El material CRV ofrece resistencia y flexibilidad, evitando roturas ante torsión. El recubrimiento texturizado mejora el agarre y la resistencia química. Las marcas visibles ahorran tiempo de trabajo. El estuche robusto y compacto facilita transporte, orden y uso en altura.

Medidas

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm

Importante, a tener en cuenta

Evitar utilizar las llaves como palanca fuera de eje para no deformar la punta. Mantenerlas limpias tras exposición a grasas o solventes. No golpear ni forzar el brazo a 90° para evitar daño. Guardarlas en su estuche para preservar la identificación visible y el recubrimiento.

Datos técnicos

Material acero CRV
Punta Hexagonal / Punta esférica
Diseño Extra larga
Piezas 9
Medidas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm

También te puede interesar

También te puede interesar