Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE ESPATULAS

Código 90695 940 920 | Peso 0.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de espátulas japonesas con hojas de alta flexibilidad y mangos ergonómicos, diseñadas para trabajos precisos en superficies diversas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 83.840,90 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de espátulas japonesas está compuesto por herramientas con hojas fabricadas en aleación de acero de alta flexibilidad, similar a la utilizada en resortes y elásticos, lo que garantiza una excelente adaptabilidad y resistencia. El mango está inyectado en polipropileno (PP), ofreciendo un agarre cómodo y seguro para el usuario. La combinación de materiales permite un control preciso en tareas de aplicación, nivelación o remoción de productos sobre distintas superficies.

Usos

Se utilizan principalmente en trabajos de aplicación de masillas, nivelación de superficies, remoción de excedentes, retoques de pintura y acabados en procesos de mantenimiento, reparación y producción. Son ideales para tareas que requieren precisión y flexibilidad, tanto en talleres como en líneas de producción.

Características

Las hojas están fabricadas en acero de alta flexibilidad, lo que permite un trabajo suave y adaptativo sobre superficies irregulares. El mango de polipropileno inyectado mejora el confort y el control durante el uso. El set incluye espátulas de distintos anchos para adaptarse a diversas necesidades de trabajo.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, de madera, vidrio o cerámica, en contextos como carrocerías, estructuras metálicas, muebles, paneles, artefactos y componentes industriales.

Beneficios

La flexibilidad de la hoja permite una aplicación uniforme sin dañar la superficie. El diseño ergonómico del mango reduce la fatiga en trabajos prolongados. La variedad de medidas incluidas en el set ofrece versatilidad para múltiples tareas, lo que lo convierte en una opción práctica y eficiente frente a productos individuales.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar las espátulas para tareas que requieran fuerza excesiva o sobre superficies abrasivas que puedan dañar el filo. Se sugiere mantenerlas limpias y secas después de cada uso para prolongar su vida útil. Almacenar en lugar seco y protegido.

Datos Técnicos

Ancho mm. Código
50 90695 940 915
80 90695 940 918
100 90695 940 911
120 90695 940 912

También te puede interesar

También te puede interesar