Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE PUNTAS TX ESTRELLA CARDANICAS

Código 90713 114 800 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de puntas estrellas torx cardánicas XZN de 8 piezas, con encastre de 1/4", ideal para trabajos en espacios reducidos gracias a su articulación cardánica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 729.790,93
$ 53.784,50 Precio sin impuestos nacionales
93% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 8 puntas estrellas torx cardánicas XZN con encastre de 1/4", fabricadas en acero de aleaciones 8660, con una dureza de 52-58 HRC y acabado satinado. Cada punta tiene una longitud total de 38,5 mm y viene organizada en un riel metálico imantado, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Las medidas están estampadas en cada pieza para una rápida identificación. La articulación cardánica permite trabajar en tornillos ubicados en zonas de difícil acceso, ofreciendo mayor versatilidad en tareas de mantenimiento y reparación.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento mecánico, armado y desarme de componentes, reparación de maquinaria, automotores, equipos industriales y sistemas de transmisión. Es ideal para trabajos donde se requiere acceder a tornillos en ángulos complicados o espacios reducidos.

Características

El juego viene organizado en un riel metálico de sujeción, el cual se puede adherir a metales al tener dos imanes, manteniendo la organización del espacio, cuenta con su medida estampada en cada punta para su fácil identificación.

Aplicaciones

Fabricado en acero de aleaciones 8660, con dureza de 52-58 HRC y acabado satinado. Incluye medidas M4 a M12, con encastre de 1/4" y longitud total de 38,5 mm. Cada punta cuenta con articulación cardánica para facilitar el trabajo en ángulos difíciles. El set se presenta en un riel metálico imantado, con identificación visible en cada pieza. Ideal para el desarme de vehículos Volkswagen.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos gracias a su articulación cardánica. La organización en riel imantado mejora la portabilidad y el orden. La identificación estampada agiliza el trabajo y evita errores. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la compatibilidad de las medidas con los tornillos a utilizar. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado satinado y evitar corrosión. No utilizar con herramientas de impacto para evitar daños en la articulación cardánica.

Datos técnicos

Parámetro Valor
Medidas M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12
Material Acero de aleaciones 8660
Dureza 52-58 HRC
Acabado Satinado
Encastre 1/4"
Longitud total 38,5 mm

También te puede interesar

También te puede interesar