UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 2 LINTERNAS EDICIÓN LIMITADA

Código 90827 806 999 | Peso 0.31Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
SET DE LINTERNAS EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

2 herramientas ideales para la mejor jornada de trabajo: una de mano WTX2 y otra de vincha SLA

Características

La linterna de mano cuenta con tecnología de lentes reflectoras, contactos chapados en oro para una protección óptima contra la corrosión, mango antidezlisante y dos programas de luz (40 y 100 lúmenes) La linterna vincha de doble foco cuenta con dos programas de luz, baja y alta potencia. Además, puede desprenderse de la cinta para su uso manual

Aplicaciones

La luminaria de mano es antideslizante perfecta para llegar a aquellos espacios difíciles de llegar + la de vincha con doble foco: combinación de luz de inundación y foco ideal para trabajar comódamente visualizando todo

Beneficios

Ambas permiten una óptima jornada de trabajo, utilizan baterías AAA y AA fáciles de intercambiar, su calidad y fabricación te proporcionarán una durabilidad infinita.