Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON MARCO

Código 90962 620 51 | Peso 16.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Con marco y perforación para toma corriente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Construido en chapa de acero de 1 mm. Panel perforado para la fijación de accesorios porta herramientas. Perforación para toma corriente. Anclaje para fijación a la pared o sobre banco (accesorios no incluidos). Peso Neto: 16,3 kg Ancho: 1220 mm Profundidad: 60 mm Alto: 911 mm

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar