Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TACO DE LIJA ARCO REGULABLE PREMIUM

Código 90586 300 007 | Peso 0.54Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Taco de lija flexible con arco regulable, diseñado para adaptarse a superficies curvas y planas, con sistema de succión para un lijado limpio y soporte de abrojo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 180.225,87
$ 80.457,74 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

El taco de lija arco regulable Premium está diseñado para trabajos de lijado sobre superficies extensas, cóncavas o convexas. Su estructura plástica de alta densidad permite flexionarlo y ajustarlo mediante un mecanismo de tornillo, manteniendo la forma deseada durante el trabajo. Incorpora succión de vacío con entradas de distintos diámetros, lo que permite un lijado sin polvo y evita el escape del mismo gracias a su ranurado cerrado. El soporte de abrojo facilita el cambio rápido de lijas compatibles. Es ideal para trabajos exigentes en carrocería, carpintería, metalurgia, paneles de yeso y tareas de detallado.

Usos

Se utiliza para lijar superficies curvas, cóncavas, convexas o planas en procesos de preparación, nivelación, acabado y detallado. Es especialmente útil en trabajos de carrocería automotriz, carpintería fina, metalurgia, mantenimiento industrial y construcción en seco.

Características

Fabricado en plástico de alta densidad, con dimensiones de 40 × 7 × 12,5 cm y peso de 438 g. Cuenta con patrón de agujeros de 7 × 7,5 mm para aspiración. Posee tres entradas de succión: Ø19,5 mm, Ø20,2 mm y Ø28,3 mm. El sistema de abrojo permite fijar lijas fácilmente, y el arco regulable se ajusta mediante tornillo para adaptarse a distintas formas.

Aplicaciones

Fabricado en plástico de alta densidad, con dimensiones de 40 × 7 × 12,5 cm y peso de 438 g. Cuenta con patrón de agujeros de 7 × 7,5 mm para aspiración. Posee tres entradas de succión: Ø19,5 mm, Ø20,2 mm y Ø28,3 mm. El sistema de abrojo permite fijar lijas fácilmente, y el arco regulable se ajusta mediante tornillo para adaptarse a distintas formas.

Beneficios

Permite un lijado más preciso y cómodo en superficies curvas, mejora la calidad del acabado, reduce el polvo en el ambiente gracias a su sistema de succión, y agiliza el cambio de lijas. Su diseño ergonómico y regulable lo convierte en una herramienta versátil y eficiente para múltiples rubros.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad de las lijas con sistema de abrojo y aspiración. No utilizar en superficies húmedas o con residuos que puedan obstruir el sistema de succión. Ajustar el arco con cuidado para evitar dañar el mecanismo.

Datos Técnicos

Material Plástico
Densidad Alta
Soporte de lija Abrojo
Patrón de agujeros 7x7,5mm
Dimensiones totales 40x7x12,5 cm
Peso 438 g.
Entrada succión 19,5 mm
Entrada succión con reducción 20,2 mm
Entrada succión con reducción 28,3 mm

También te puede interesar

También te puede interesar