Se utiliza para fijar elementos de construcción livianos como cables, lámparas, interruptores, abrazaderas de tubos y otros accesorios, tanto en interiores como en exteriores. Es compatible con tornillos para madera, rosca métrica y tornillos de formas especiales, incluyendo los de acero inoxidable.
Fabricado en nylon de alta calidad, resistente a la corrosión, químicos, clima y envejecimiento. Estable en temperaturas entre -40 °C y +100 °C. Su diseño incluye bloqueo de rotación y seguro contra golpes, permitiendo montaje previo del tornillo sin expansión prematura. Cada modelo está adaptado a un diámetro de taladro específico.
Está diseñado para su aplicación en ladrillos huecos, ofreciendo una fijación segura en materiales porosos o con cavidades. También puede utilizarse en hormigón y ladrillos comunes, siempre que se respeten las condiciones de carga indicadas.
Ofrece una fijación segura en ladrillo hueco, donde otros tarugos pueden fallar por falta de expansión adecuada. Su resistencia a condiciones extremas y su diseño técnico lo hacen ideal para trabajos exigentes. El sistema de expansión controlada y bloqueo de rotación mejora la eficiencia del montaje y reduce errores.