Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en instalaciones de baja tensión, especialmente en tableros eléctricos, sistemas de control, cableados de maquinaria, automotores y equipos industriales. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de sistemas eléctricos.
Fabricado en latón, con buena conductividad y resistencia a la oxidación. Disponible en dos medidas de horquilla: 5,1 mm y 4,1 mm. Compatible con cables de 0,8 a 2 mm². Presentación en bolsas
Puede aplicarse sobre cables eléctricos de cobre con secciones entre 0,8 mm² y 2 mm². Se conecta a terminales de tornillo en bloques de conexión, borneras, relés, contactores, fusibles y otros componentes eléctricos.
Permite una conexión rápida y segura sin necesidad de desmontar completamente el tornillo. Su material garantiza durabilidad y buena transmisión eléctrica. La variedad de medidas facilita su adaptación a diferentes tipos de terminales. Ideal para trabajos repetitivos o en serie .
| Sección del cable (mm²) | Diámetro horquilla (mm) | Código |
| 0,8 - 2 | 5,1 | 00558 998 006 |
| 0,8 - 2 | 4,1 | 00558 998 012 |