Se utilizan para realizar terminaciones seguras en cables eléctricos, permitiendo la conexión entre circuitos y equipos. Son ideales para sistemas automotrices, industriales y electrónicos donde se requiera una unión firme y aislada.
Los terminales soportan hasta 300 V y temperaturas de –40 °C a 105 °C. Están fabricados en cobre con aislamiento de nylon.
Indicados para instalaciones eléctricas en talleres, mantenimiento industrial, sistemas automotrices, maquinaria y equipos electrónicos.
Ofrecen alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de nylon brinda protección adicional contra descargas y vibraciones. Su diseño facilita la instalación rápida y segura, reduciendo riesgos de fallas eléctricas.
Seleccionar el tamaño adecuado según la sección del cable y el tipo de conexión. Utilizar herramientas de crimpado apropiadas para asegurar el terminal al conductor. No exceder los valores de voltaje y temperatura indicados.