Se utiliza principalmente para la fijación de tanques de inodoros, depósitos plásticos, tanques de agua o combustible, y otras estructuras que requieren una sujeción firme con tuerca.
Tornillo cabeza tanque galvanizados 3/16 x 1, cada tornillo incluye su tuerca correspondiente. Fabricado en acero, con rosca completa, cabeza redonda y acabado que permite una instalación firme y segura. Su diseño facilita el montaje con herramientas manuales o eléctricas.
Se aplica en instalaciones sanitarias, sistemas de almacenamiento de agua, montajes mecánicos que requieren firmeza, y en tareas de reparación y mantenimiento de tanques. También se utiliza en la industria automotriz o agrícola donde se requiera una fijación estanca de depósitos.
Ofrece una solución de fijación confiable, resistente y versátil. Su disponibilidad en distintas medidas permite adaptarse a múltiples necesidades. La inclusión de la tuerca simplifica el proceso de compra y montaje. Ideal para trabajos exigentes donde se requiere durabilidad y seguridad.