Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUÍMETRO GONIÓMETRO 1/4" 3-30Nm

Código 90714 140 030 | Peso 1.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro digital profesional de 1/4, con medición de torque y ángulo, diseñado para trabajos de precisión en rangos de 3 a 30 Nm. Cuenta con pantalla digital con retroiluminación, memoria interna y mecanismo de crique reversible.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.544.823,94
$ 834.900,00 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este torquímetro digital de 1/4'' combina medición de torque y de ángulo en un mismo equipo, permitiendo ajustar tornillos y pernos con máxima precisión según especificaciones técnicas. Su cuerpo está fabricado en acero Cr‑V, el engranaje en Cr‑Mo y el mango en aluminio, lo que garantiza resistencia, durabilidad y un peso reducido. Ofrece lectura digital retroiluminada, selección de múltiples unidades de medida y memoria para almacenar configuraciones de torque. Funciona con dos baterías AA y cuenta con apagado automático a los 90 segundos para optimizar el consumo. Su mecanismo de 72 dientes permite operar cómodamente en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para ajustar con precisión tornillos y pernos en procesos de ensamble, mantenimiento mecánico e intervenciones que requieren torque controlado, como armado de maquinaria, reparación automotriz, trabajos en motos, equipos industriales, líneas de producción y montajes donde se exigen valores exactos de torque y ángulo.

Características

Dispone de un rango de torque de 3 a 30 Nm, lectura digital de torque y ángulo, precisión de +/–2% en sentido horario, +/–3% antihorario y +/–2% en ángulo. Su estructura combina cuerpo de Cr‑V, engranaje de Cr‑Mo y mango de aluminio. Incluye mecanismo de crique reversible de 72 dientes, unidades seleccionables (N.m, Kgf.cm, Kgf.m, in.lb, ft.lb), pantalla con retroiluminación, 10 memorias programables, dimensiones de 390 × 38 × 38 mm y peso de 850 g.

Aplicaciones

Adecuado para aplicar torque en componentes metálicos como acero, aluminio, fundición y aleaciones empleadas en motores, transmisiones, tapas, carcasas, sistemas de suspensión ligera y piezas de precisión. Es ideal en mecánica, metalurgia, mantenimiento industrial, industria automotriz y servicios técnicos donde la precisión es fundamental.

Beneficios

Permite realizar ajustes repetitivos con una exactitud superior a la de un torquímetro mecánico tradicional, reduciendo errores y garantizando calidad en el ensamble. La medición combinada de torque y ángulo evita sobreajustes y daños en piezas sensibles. Sus materiales de alta resistencia aseguran durabilidad en uso intensivo, mientras que la pantalla retroiluminada facilita la lectura en talleres con baja iluminación. La memoria interna agiliza tareas repetitivas y el mecanismo de 72 dientes permite trabajar en espacios limitados.

Importante, a tener en cuenta

Leer el manual atentamente antes de usar. Ángulo mínimo de medición 5° Requiere dos baterías AA; se recomienda disponer de repuestos para evitar interrupciones. No debe superarse el rango de torque especificado para evitar daños en el instrumento. Se aconseja guardarlo limpio y en un lugar seco para preservar tanto el sistema digital como el mecanismo interno. No debe utilizarse como palanca ni para aflojar tornillos excesivamente ajustados, ya que podría descalibrarse.

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0,102 0,7376

También te puede interesar

También te puede interesar