UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 10MM - SL

Código 00000 13 03 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo de impacto metrico corto. Encastre 1/2" - 10mm - sl
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Tubos para herramientas de impacto de 1/2"

Características

• DIN3121 – DIN3123 • Material: SCM 440 (acero al cromo molibdeno) • Terminación: Fosfato de magnesio • Dureza: HRC 40-50

Aplicaciones

Para ajustar o aflojar rápidamente tuercas y tornillos de cabeza hexagonal

Beneficios

Robustos y duraderos. Gran variedad de tamaños. Ficha Técnica Garantía