UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC. 1" SW36 - SL

Código 00000 15 05 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 81.297,48
$ 40.648,74 IVA incluido
50% OFF PRECIO PROMO
Los precios son unitarios
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Tubos para herramientas de impacto de 1"

Características

DIN3121 – DIN3123 • Material: SCM 440 (acero al cromo molibdeno) • Terminación: Fosfato de magnesio • Dureza: HRC 40-50

Aplicaciones

Para ajustar o aflojar rápidamente tuercas y tornillos de cabeza hexagonal

Beneficios

Robustos y duraderos. Gran variedad de tamaños.