Se utilizan para tareas de mantenimiento, montaje, reparación y producción en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, de flota y construcción. Son ideales para operarios que requieren una sola herramienta para múltiples tipos de tornillos y tuercas.
Versión corta. Encastre cuadrado de 1/2”. Perfil interno multiuso compatible con 5 tipos de cabezas. Cuerpo bihexagonal de 12 lados. Material: acero cromado pulido. Disponibles en medidas desde 5 mm hasta 32 mm. Alta calidad Zebra.
Aplicables sobre tornillos y tuercas con cabeza hexagonal métrica, cuadrada, bihexagonal, Torx externo y medidas en pulgadas. Utilizados en maquinaria, estructuras metálicas, vehículos, tableros, sistemas de fijación y líneas de producción.
Permiten reducir la cantidad de herramientas necesarias. Ofrecen compatibilidad con múltiples formatos de tornillos. Alta durabilidad y resistencia. Diseño compacto y funcional. Ideal para trabajos exigentes y dinámicos.