Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO PEROQUE PORTA HERRAMIENTAS

Código 90962 620 115 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Los peroques Würth son ganchos metálicos diseñados para colgar herramientas y accesorios en paneles perforados, optimizando la organización en carros y bancos de trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 38.389,67
$ 18.029,00 Precio sin impuestos nacionales
53% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricados en chapa de acero de 1 mm, los peroques son accesorios resistentes y duraderos, ideales para fijarse en paneles perforados de la línea Würth. Su diseño permite colgar herramientas manuales, repuestos y otros elementos, ofreciendo una solución práctica para mantener el orden en entornos industriales y talleres. Son compatibles con todos los paneles perforados de la gama Würth, lo que asegura versatilidad y facilidad de instalación.

Usos

Se utilizan para colgar herramientas, accesorios y piezas en paneles perforados, mejorando la accesibilidad y reduciendo el desorden en áreas de trabajo. Son ideales para talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y espacios de mantenimiento.

Características

Construidos en chapa de acero de 1 mm, los peroques son compatibles con todos los paneles perforados de la línea Würth. Su diseño robusto garantiza resistencia y durabilidad, permitiendo colgar herramientas y accesorios de manera segura.

Aplicaciones

Los peroques se aplican en paneles perforados instalados en carros y bancos de trabajo Würth, adaptándose a entornos como talleres automotrices, plantas industriales y áreas de ensamblaje, donde se requiere organización vertical.

Beneficios

Permiten aprovechar el espacio vertical del panel, optimizando la organización y reduciendo el tiempo de búsqueda de herramientas. Su construcción metálica asegura una larga vida útil y soporta el uso intensivo en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la compatibilidad con paneles perforados antes de la instalación. Mantener en ambientes secos para evitar corrosión y prolongar la durabilidad del producto.

También te puede interesar

También te puede interesar