Se utiliza para mantener organizadas las puntas y destornilladores manuales o de precisión, facilitando su transporte y disponibilidad inmediata durante tareas de armado, reparación o montaje. Es ideal tanto para uso profesional como doméstico.
Dimensiones: Ancho: 323 mm Profundidad: 35 mm Alto: 35 mm Construido en chapa de acero de 1 mm.
Apto para talleres mecánicos, eléctricos, electrónicos, carpintería, servicios técnicos y estaciones de trabajo en general. También es útil en hogares para el almacenamiento de herramientas de uso frecuente.
Mejora la organización del espacio de trabajo. Evita la pérdida o el extravío de puntas pequeñas. Facilita el transporte de herramientas esenciales. Permite un acceso rápido y cómodo durante tareas que requieren precisión y agilidad.