Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR

Código 95861 300 300 | Peso 0.33Kg. | Vto. 22/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo para aceite de motor que protege contra el recalentamiento de válvulas y partes móviles, aumentando la vida útil del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 49.048,56
6
$ 45.779,14
7% OFF
12
$ 42.508,51
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aditivo para aceite de motor Wurth es un tratamiento formulado para reducir la fricción interna del motor, proteger contra la corrosión, evitar la formación de sedimentos y mantener limpios los conductos de lubricación. Neutraliza los ácidos generados por la combustión y repone los suplementos activos del aceite que se degradan con el uso. Es especialmente útil en motores que utilizan biocombustibles y está desarrollado conforme a las nuevas normas API para aceites de motor.

Usos

Se utiliza en cada cambio de aceite o puede agregarse al momento de verificar el nivel del mismo. Es ideal para mantener el rendimiento del motor en condiciones óptimas y prevenir el desgaste prematuro de sus componentes.

Características

Este aditivo minimiza la resistencia por fricción, protege contra la corrosión y la acumulación de sedimentos, neutraliza los ácidos de combustión, repone las sustancias activas del aceite que se consumen con el uso y contribuye a la limpieza de los depósitos en los anillos de los pistones.

Aplicaciones

Apto para motores nafteros y diésel, incluyendo aquellos que funcionan con biocombustibles. Se aplica directamente en el sistema de lubricación del motor.

Beneficios

Prolonga la vida útil del motor, previene el recalentamiento de válvulas y partes móviles, y mejora el rendimiento general del vehículo. Su uso regular contribuye a un mantenimiento más eficiente y económico.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar