UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DE CIRCUITO REFRIGERACIÓN

Código 95861 510 250 | Peso 0.29Kg. | Vto. 13/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo limpiador para radiadores, diseñado para eliminar sedimentos, residuos calcáreos y contaminantes del circuito de refrigeración de todo tipo de motores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 37.345,44
6
$ 34.855,26
7% OFF
12
$ 32.366,29
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Limpiador de Radiador Würth es un aditivo alcalino (pH entre 9 y 11) compatible con anticongelantes y con todos los materiales comúnmente utilizados en la construcción de radiadores. Su fórmula está desarrollada para remover depósitos de corrosión, sedimentos y residuos de aceite que se acumulan en el sistema de refrigeración, especialmente en casos de daño en las cabezas de cilindro. Su uso mejora la confiabilidad del sistema, protege el refrigerante nuevo de contaminaciones previas y puede aplicarse como medida preventiva en cada cambio de refrigerante.

Usos

Se utiliza para limpiar el circuito de refrigeración de vehículos durante tareas de mantenimiento o reparación del radiador. Es ideal para remover residuos que afectan el rendimiento del sistema, como sedimentos, corrosión y restos de aceite, asegurando un funcionamiento más eficiente del motor.

Características

Producto alcalino con pH entre 9 y 11. Compatible con anticongelantes y materiales del radiador. Remueve depósitos, residuos calcáreos y contaminantes del sistema. Puede utilizarse como medida preventiva en cada cambio de refrigerante. No requiere desmontar el termostato para su aplicación. Presentación en envase de 250 ml, suficiente para tratar hasta 10 litros de agua refrigerante.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas de refrigeración de motores de todo tipo, tanto livianos como pesados. Puede utilizarse sobre componentes como radiadores, mangueras, reservorios de compensación y demás partes del circuito refrigerante, sin afectar los materiales constructivos.

Beneficios

Mejora el rendimiento del sistema de refrigeración, prolonga la vida útil del refrigerante nuevo, evita fallas por acumulación de residuos y facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar componentes. Su compatibilidad con todos los materiales del radiador y anticongelantes lo convierte en una solución práctica y segura.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse durante el uso normal del vehículo. Se recomienda su uso únicamente en procesos de mantenimiento o reparación. Luego de su aplicación, es necesario enjuagar el sistema con agua, purgarlo y revisar posibles fugas. También se sugiere reemplazar componentes dañados por residuos de aceite, como mangueras y reservorios.

También te puede interesar

También te puede interesar