Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE VDE ZEBRA

Código 90714 01 572 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza VDE con punta de tijera y bordes cortantes, diseñada para trabajos eléctricos con aislamiento seguro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 243.040,60
$ 127.050,00 Precio sin impuestos nacionales
48% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza VDE Zebra® con punta de tijera está fabricada bajo normas DIN ISO 5749, IEC 900 y EN 60900, garantizando seguridad y calidad profesional. Su mango ergonómico de dos componentes con aislamiento Zebra® evita el deslizamiento de la mano durante el uso. El cabezal cromado en plata y sus bordes cortantes permiten cortar alambres blandos, medios y duros con precisión. Las uniones están cubiertas para mayor seguridad en trabajos eléctricos.

Usos

Ideal para cortar alambres de distintos niveles de dureza en tareas de mantenimiento eléctrico, instalaciones, reparaciones y trabajos en tableros o líneas energizadas.

Características

Tiene una longitud de 160 mm (6¼ pulgadas), con capacidad de corte de hasta Ø4 mm en alambre blando, Ø2.8 mm en alambre medio/duro y Ø2 mm en alambre duro. El cabezal está cromado en plata y el mango cuenta con aislamiento Zebra® de dos componentes.

Aplicaciones

Se aplica en trabajos eléctricos sobre alambres blandos, medios y duros, especialmente en entornos donde se requiere aislamiento seguro como tableros eléctricos, instalaciones industriales, mantenimiento de maquinaria, vehículos, flotas y sistemas de energía.

Beneficios

Ofrece aislamiento seguro para trabajos eléctricos, protección contra deslizamiento, y versatilidad para cortar distintos tipos de alambres. Su diseño ergonómico y cumplimiento de normas internacionales la posicionan como una herramienta confiable y duradera.

Importante, a tener en cuenta

Cumple con normas DIN ISO 5749, IEC 900 y EN 60900, lo que asegura su uso seguro en trabajos eléctricos. Es importante verificar siempre el estado del aislamiento antes de usarla en tareas energizadas.

También te puede interesar

También te puede interesar