Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PRENSA TERMINALES

Código 90557 10 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza prensa terminales profesional para terminales aislados y no aislados, con sistema de prensado por mandril. Fabricada en acero forjado de alta calidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

a pinza prensa terminales modelo está diseñada para el prensado preciso de terminales de cable, tanto aislados como no aislados, conforme a la norma DIN 46228. Su sistema de prensado por mandril garantiza una compresión uniforme en múltiples puntos, asegurando una conexión eléctrica segura y duradera. Fabricada en Alemania con acero para herramientas forjado, cuenta con un acabado pavonado que mejora su resistencia a la corrosión. El mango ergonómico de plástico proporciona un agarre cómodo y seguro durante el uso intensivo.

Usos

Se utiliza para prensar terminales de cables eléctricos en instalaciones eléctricas, tableros de control, cableados industriales, automotrices y de maquinaria. Es ideal para trabajos de mantenimiento, montaje y reparación donde se requiera una conexión firme y profesional de terminales.

Características

Cuenta con 8 puntos de prensado que aseguran una distribución uniforme de la presión. Está construida en acero para herramientas forjado, con superficie pavonada para mayor durabilidad. Su longitud total es de 190 mm y posee mangos plásticos ergonómicos que facilitan su manipulación. Cumple con la norma DIN 46228.

Aplicaciones

Aplicable sobre cables eléctricos con secciones de entre 0,5 mm² y 16 mm². Se utiliza en instalaciones eléctricas industriales, automotrices, ferroviarias, navales y en líneas de producción donde se requiera crimpar terminales de forma segura.

Beneficios

Ofrece una prensada precisa y confiable, reduciendo fallas eléctricas por conexiones flojas. Su construcción robusta garantiza una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño ergonómico mejora la comodidad del usuario, reduciendo la fatiga en trabajos prolongados. Fabricación alemana que asegura calidad y precisión.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar sobre cables fuera del rango de sección especificado (0,5 a 16 mm²). Almacenar en lugar seco para preservar el acabado pavonado. No utilizar como herramienta de corte o para otros fines distintos al prensado de terminales.

También te puede interesar

También te puede interesar