UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZAL EXTENSOR DE LLAVES

Código 91952 120 002 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Una forma simple y segura de aplicar mas torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 115.357,77 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Cabezal Extensor de Llaves es una herramienta esencial para incrementar la fuerza y eficiencia en el ajuste y aflojamiento de tuercas y tornillos,este extensor es compatible con casi cualquier llave de hasta 32 mm.

Características

Este cabezal extensor permite una aplicación simple y segura de mayor torque, mejorando significativamente la capacidad de apalancamiento sin dañar las herramientas. Su diseño asegura un acoplamiento firme con el mango telescópico, garantizando una operación estable y eficiente.

Aplicaciones

Ideal para trabajos que requieren aplicar más torque sin esfuerzo adicional, es perfecto para aflojar tuercas y tornillos engranados en aplicaciones automotrices, de maquinaria, y mantenimiento en general.

Beneficios

El uso del Cabezal Extensor de Llaves proporciona múltiples ventajas, incluyendo una aplicación efectiva de mayor torque con menos esfuerzo físico. Esto facilita el aflojamiento de tuercas y tornillos engranados, reduciendo el riesgo de dañar las llaves al evitar métodos agresivos como martillarlas.

También te puede interesar

También te puede interesar