Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DE FUERZA TELESCOPICO

Código 91952 120 004 | Peso 1.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango de fuerza telescópico con diseño patentado de cabezal desmontable, ideal para trabajos que requieren ajuste de longitud y gran resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El mango de fuerza telescópico está fabricado en acero al carbono con acabado cromado, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño incluye tres secciones que permiten ajustar la longitud entre 13" y 21" de manera rápida y sencilla. Incorpora un cabezal desmontable compatible con diversos accesorios, ofreciendo versatilidad en múltiples aplicaciones mecánicas e industriales.

Usos

Se utiliza para aplicar fuerza en operaciones de ajuste y aflojamiento de piezas, especialmente en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, transporte pesado, minería y petróleo. Es ideal para tareas que requieren mayor palanca y control en espacios reducidos o de difícil acceso.

Características

El mango cuenta con un rango de apertura ajustable entre 13" y 21", lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo. Está fabricado en acero al carbono, ofreciendo alta resistencia y durabilidad, y posee un acabado superficial cromado que brinda protección contra la corrosión. El diámetro de agarre es de 20,4 mm, asegurando comodidad y firmeza durante el uso. Además, la distancia entre posiciones es de 90 mm, lo que facilita ajustes precisos. Su diseño telescópico de tres secciones incluye un cabezal desmontable, compatible con múltiples accesorios.

Aplicaciones

Puede aplicarse en sistemas de sujeción y ajuste sobre piezas metálicas, tuercas, pernos y componentes de maquinaria. Es compatible con cabezales Stilson, crique y extensores, lo que lo hace apto para trabajos en motores, equipos industriales y estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrece gran versatilidad gracias a su ajuste telescópico, permitiendo trabajar en diferentes longitudes sin necesidad de múltiples herramientas. Su construcción robusta en acero al carbono y acabado cromado asegura resistencia y larga vida útil, mientras que el cabezal desmontable facilita el uso con distintos accesorios, optimizando tiempo y espacio en el taller.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar el mango para golpear o aplicar fuerzas excesivas que superen su capacidad, ya que puede dañar el mecanismo telescópico. Mantener limpio y lubricado el sistema de ajuste para evitar desgaste prematuro. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión.

Datos técnicos

Rango de apertura 13“ - 21“
Material Acero al carbono
Acabado superficial Cromo
Diámetro agarre 20,4 mm
Distancia entre posiciónes 90 mm

También te puede interesar

También te puede interesar