Se utiliza para cargar dispositivos electrónicos mediante conexión USB Tipo C, así como para la transferencia de datos entre equipos compatibles. Es ideal para tareas de mantenimiento, diagnóstico, operación de equipos portátiles, y conexión de herramientas electrónicas en talleres, líneas de producción, flotas de transporte y entornos industriales.
Conector USB Tipo C con capacidad de carga de 5V/2A. Compatible con sistemas de carga rápida y convencional. Diseño compacto, resistente y seguro para uso profesional. Su formato reversible permite una conexión rápida y sin errores.
Aplicable sobre dispositivos que cuenten con puerto USB Tipo C, como celulares, tablets, cámaras digitales, instrumentos de medición, herramientas electrónicas y sistemas de control. Su uso se extiende a superficies y equipos en ambientes industriales, automotrices, metalúrgicos, mineros y de mantenimiento general.
Ofrece una carga eficiente y segura, evitando daños por sobrecarga. Su diseño reversible facilita el uso en espacios reducidos o con poca visibilidad. La compatibilidad con carga rápida permite reducir tiempos de espera. Su inclusión en un kit técnico asegura calidad y compatibilidad con otros componentes del sistema.