Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAJA DE HERRAMIENTAS VACÍA REDSTRIPE

Código 95585 450 005 | Peso 5.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Caja de herramientas metálica REDSTRIPE fabricada en chapa de acero, diseñada para el almacenamiento, organización y transporte de herramientas e insumos de trabajo. Cuenta con 5 compartimentos distribuidos en 3 niveles, permitiendo una disposición ordenada y de fácil acceso a los elementos almacenados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 181.691,18 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Caja de herramientas metálica REDSTRIPE construida en chapa de acero con acabado pintado, desarrollada para la organización y resguardo de herramientas manuales, accesorios y elementos de mantenimiento. Su diseño de apertura escalonada cuenta con 5 compartimentos distribuidos en 3 niveles, facilitando la visualización y el acceso al contenido. Incorpora sistema para candado y estructura robusta para aplicaciones de uso profesional en talleres, mantenimiento industrial y servicios técnicos.

Usos

Se utiliza para almacenar, organizar, proteger y transportar herramientas manuales, accesorios, repuestos pequeños y elementos de trabajo. Permite mantener el orden de los implementos de uso frecuente en tareas de mantenimiento industrial, mantenimiento edilicio, montajes, servicios técnicos, talleres mecánicos y áreas de producción.

Características

Fabricada en chapa de acero con acabado de pintura. Posee 5 compartimentos distribuidos en 3 niveles. Incluye sistema para colocación de candado. Sus dimensiones son 455 mm de largo, 200 mm de ancho y 200 mm de alto, con una altura máxima de apertura de 285 mm. Su peso es de 4,4 kg.

Aplicaciones

Puede utilizarse en talleres mecánicos, plantas industriales, áreas de mantenimiento, pañoles, servicios de montaje y desmontaje, mantenimiento edilicio, flotas de transporte, metalúrgicas y cualquier entorno donde sea necesario almacenar y transportar herramientas de manera organizada

Beneficios

Permite mantener las herramientas organizadas y protegidas en un único lugar, mejorando el orden y la practicidad durante el trabajo. Su construcción en acero aporta resistencia para el uso diario, mientras que los múltiples compartimentos facilitan la clasificación y el acceso rápido a los elementos almacenados. El sistema para candado contribuye a una mayor seguridad del contenido.

Importante, a tener en cuenta

Producto suministrado como caja de herramientas. Mantener limpia y seca para preservar el acabado superficial. Verificar la correcta distribución de la carga antes del transporte. El candado mencionado forma parte de las características indicadas en la ficha técnica

Caracteristicas

95585 450 005 CAJA PARA HERRAMIENTAS REDSTRIPE

También te puede interesar

También te puede interesar