Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MALETIN CARRO DE HERRAMIENTAS

Código 90715 93 700 | Peso 14.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carro de herramientas modular con tres compartimentos, ideal para organizar y transportar herramientas en distintos entornos de trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este carro de herramientas modular está compuesto por tres módulos fabricados en acero y polipropileno, lo que garantiza resistencia y durabilidad. El módulo superior incluye un organizador removible con cierres metálicos, ideal para piezas pequeñas o herramientas de precisión. El módulo intermedio cuenta con dos cajones de 390 x 210 x 60 mm con correderas telescópicas que permiten un acceso suave y cómodo. El módulo inferior posee una gaveta articulada de 400 x 210 x 270 mm y ruedas de 120 mm de diámetro para facilitar el traslado. Además, incorpora una manija telescópica con mango ergonómico que mejora la movilidad. Cada compartimento puede cerrarse individualmente mediante candado, brindando seguridad adicional.

Usos

Está diseñado para el almacenamiento, organización y transporte de herramientas manuales, eléctricas y accesorios en entornos de trabajo como talleres, garajes, líneas de producción, mantenimiento industrial, flotas de transporte y trabajos de bricolaje.

Características

Fabricado en acero y polipropileno, cuenta con tres módulos: uno superior con organizador removible y cierres metálicos, uno intermedio con dos cajones con correderas telescópicas, y uno inferior con gaveta articulada y ruedas de 120 mm. Tiene una manija telescópica con mango ergonómico para facilitar el transporte. Los compartimentos pueden cerrarse con candado. Dimensiones generales: 520 mm de ancho, 320 mm de profundidad y 720 mm de alto. Peso neto: 15,7 kg.

Aplicaciones

Se aplica en talleres mecánicos, metalúrgicos, áreas de mantenimiento, garajes, espacios de trabajo móviles, flotas livianas y pesadas, y también en el hogar para trabajos de bricolaje. Es útil en cualquier lugar donde se requiera mantener las herramientas organizadas y seguras.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad por sus materiales resistentes, organización eficiente gracias a sus múltiples compartimentos, y facilidad de transporte por su diseño con ruedas grandes y manija telescópica. La posibilidad de cerrar cada módulo con candado brinda seguridad adicional para herramientas de valor.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar