Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO DE ACERO MANGO MADERA

Código 90697 900 008 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo manual con mango de madera y cerdas de acero, diseñado para tareas de limpieza, remoción de herrumbre, pintura y restos de soldadura en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 12.986,93
$ 5.217,52 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cepillo de acero con mango de madera de Würth está diseñado para trabajos de remoción intensiva en superficies metálicas. Cuenta con cinco filas de alambre de acero que proporcionan un gran poder de limpieza y excelente duración. Su mango de madera ofrece un agarre firme y cómodo, ideal para uso prolongado en entornos exigentes. Es una herramienta robusta y confiable para tareas de mantenimiento, preparación de superficies y limpieza industrial.

Usos

Se utiliza para remover herrumbre, pintura, restos de soldadura y otros residuos adheridos a superficies metálicas. Es ideal para tareas de limpieza profunda, desbaste y acondicionamiento previo a procesos como soldadura, pintura o adhesión.

Características

El cepillo cuenta con cinco filas de alambre de acero, lo que garantiza una acción agresiva de limpieza. Su mango está fabricado en madera, ofreciendo resistencia y ergonomía. El material de las cerdas es acero.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero al carbono y otras superficies metálicas. Es apto para uso en la industria naval, construcción civil, metalúrgicas, mantenimiento industrial, aserraderos, automotriz, mueblerías, talleres mecánicos y gomerías.

Beneficios

Ofrece una excelente duración y gran poder de limpieza, lo que lo convierte en una herramienta eficiente para trabajos exigentes. Su diseño robusto permite una remoción efectiva de residuos difíciles, y el mango de madera proporciona comodidad y control durante el uso.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar guantes de protección durante su uso para evitar lesiones por contacto con las cerdas metálicas. Mantener fuera del alcance de los niños. Verificar el estado del cepillo antes de cada uso para asegurar su efectividad y seguridad.

Caracteristicas

Código 90714 691 227
Material de cerdas Acero
Tipo de mango Madera
Aplicaciones Acero al carbono, limpieza general, remoción de herrumbre, limpieza de soldadura

También te puede interesar

También te puede interesar