Se utiliza para proteger los guardabarros de vehículos durante tareas de mantenimiento, reparación, cambio de piezas, inspecciones técnicas o trabajos de pintura, evitando daños por herramientas, grasa, líquidos o contacto directo con el operario.
Fabricado en cuero sintético negro, con interior de espuma blanda para evitar rayaduras. Sujeción mediante imanes que aseguran firmeza sin dañar la pintura. Medidas: 1100 mm de largo, 700 mm de ancho. Peso: 530 gramos. Compatible con todos los modelos de automóviles.
Se aplica directamente sobre los guardabarros de autos, camionetas y vehículos livianos. Es ideal para talleres mecánicos, concesionarias, servicios de mantenimiento de flotas y lavaderos, tanto en entornos urbanos como industriales.
Evita daños en la carrocería durante el trabajo, mejora la presentación profesional del servicio, y permite una colocación rápida sin herramientas. Su diseño reutilizable y resistente lo convierte en una solución duradera y económica frente a protectores descartables.
Debe colocarse sobre superficies limpias para asegurar buena adherencia de los imanes y evitar rayaduras por partículas atrapadas. No se recomienda su uso en superficies calientes o recién pintadas. Almacenar en lugar seco y limpio para prolongar su vida útil.
| Descripción | Long. | Ancho | Peso | Código |
| Cobertor de guardabarros | 1100mm. | 700mm. | 530gr. | 00899 600 1 |