Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBERTOR DE PALANCA DE CAMBIO

Código 00899 500 030 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cobertor reutilizable para palanca de cambio, fabricado en nylon, diseñado para proteger el interior del vehículo durante tareas de mantenimiento o reparación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 29.140,43
$ 13.009,92 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cobertor de palanca de cambio Würth está confeccionado en 100% nylon, un material liviano, impermeable y resistente a aceites y grasas. Su diseño lavable permite múltiples usos, lo que lo convierte en una opción práctica y sustentable para talleres mecánicos, concesionarias y servicios de mantenimiento. Es compatible con la mayoría de los modelos de vehículos, permitiendo una colocación rápida y segura sobre la palanca sin necesidad de ajustes específicos.

Usos

Se utiliza para proteger la palanca de cambios del vehículo durante trabajos de mantenimiento, reparación, limpieza o diagnóstico, evitando el contacto con suciedad, grasa, aceites o residuos que puedan transferirse desde las manos del operario o herramientas.

Características

Fabricado en nylon 100%, el cobertor es impermeable al agua, aceites y grasas. Es lavable y reutilizable, lo que permite múltiples usos sin perder efectividad. Es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor. Compatible con la mayoría de los modelos de palancas de cambio.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre la palanca de cambios de vehículos livianos, utilitarios y de transporte. Es ideal para autos particulares, camionetas, vehículos de flota y transporte de pasajeros, tanto en entornos urbanos como industriales.

Beneficios

Reduce la contaminación ambiental al reemplazar productos descartables. Su resistencia a líquidos y grasas lo hace ideal para entornos exigentes. Su reutilización permite reducir costos operativos y mantener una imagen profesional en el servicio al cliente.

Importante, a tener en cuenta

El producto es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o fuego directo. Aunque es adecuado para casi todos los modelos, se recomienda verificar compatibilidad en palancas de diseño no convencional. Debe lavarse regularmente para conservar sus propiedades protectoras.

Cobertor de palanca de cambio

Código
00899 500 030

También te puede interesar

También te puede interesar