Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONJUNTO DE FRESAS DE PIEDRA

Código 90680 10 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de 10 fresas de piedra abrasivas de alto rendimiento, diseñadas para trabajos manuales en fresadoras eléctricas o neumáticas, especialmente indicadas para acero.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 133.133,88 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conjunto de fresas de piedra WÜRTH está compuesto por 10 piezas fabricadas en óxido de aluminio, unidas a un vástago de acero de 6mm. Estas herramientas abrasivas están diseñadas para ser utilizadas en fresadoras manuales, tanto eléctricas como neumáticas. Cada fresa posee una forma y medida específica, con distintas granulaciones y clasificaciones DIN69170. El kit ofrece versatilidad para múltiples tareas de fresado en materiales ferrosos. Los componentes individuales pueden solicitarse por separado,

Usos

Se utilizan en operaciones manuales de fresado para desbaste, perfilado, limpieza o terminación de piezas metálicas. Son ideales para trabajos en herrerías, fundiciones, mantenimiento industrial y procesos metalúrgicos.

Características

Fabricadas en óxido de aluminio con vástago de acero de 6mm. Incluyen 10 piezas con distintas formas, medidas y granulaciones. Clasificadas según DIN69170. Aptas para fresadoras eléctricas o neumáticas. No deben superar velocidades de operación de 33 m/s.

Aplicaciones

Indicadas para trabajar sobre acero. Se aplican en entornos industriales como talleres metalúrgicos, plantas de producción, fundiciones y herrerías.

Beneficios

Ofrecen una solución completa y versátil para tareas de fresado en acero. Su variedad de formas y granulaciones permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo. El kit facilita la disponibilidad inmediata de múltiples opciones sin necesidad de adquirir cada pieza por separado.

Importante, a tener en cuenta

Respetar la velocidad de trabajo para obtener el mejor rendimineto.

Datos Técnicos

Medida xL mm Granulación Clasificación DIN69170 Código
10 x 13 46 ZY1013 90680 71
13 x 20 30 ZY1013 90680 72
20 x 30 30 ZY 90680 73
20 x 6 46 ZY2006 90680 74
20 x 12 30 ZY 90680 75
20 x 25 30 WK2025 90680 21
20x 25 30 WK2025 90680 31
13 x 20 30 SP1320 90680 41
20 x 20 30 KE2020 90680 51
16 30 KU16 90680 61

También te puede interesar

También te puede interesar