Ideales para tareas de mantenimiento, reparación y cambio de componentes en vehículos livianos y medianos. Se utilizan en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte urbano, y en operaciones de servicio técnico donde se requiera elevar el vehículo de forma segura y rápida.
Ambos modelos son hidráulicos, con estructura soldada y dentado superior para mayor seguridad. El crique de 3 toneladas tiene un recorrido de 115 mm, altura ajustable de 60 mm y peso de 2,8 kg. El de 8 toneladas tiene un recorrido de 145 mm, altura ajustable de 80 mm y peso de 4,7 kg. Ambos incluyen extensión roscada para ajuste rápido de altura y están diseñados para levantar peso, no para sostenerlo por tiempos prolongados.
Se aplican sobre autos, camionetas, utilitarios, vehículos de flota liviana y mediana. Aptos para superficies niveladas y firmes, donde se necesite levantar el vehículo para realizar inspecciones, cambios de neumáticos, trabajos de suspensión o frenos.
Ofrecen gran durabilidad gracias a su diseño soldado, facilidad de uso con mínimo esfuerzo, y seguridad en el agarre por su dentado superior. La regulación roscada permite adaptar la altura de forma rápida, lo que agiliza el trabajo en el taller. Son livianos y fáciles de transportar, ideales para uso profesional y móvil.