UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CRIQUE BOTELLA

Código 90715544 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Criques tipo botella hidráulicos de 3 y 8 toneladas, diseñados para elevar vehículos livianos y medianos con mínimo esfuerzo, estructura robusta y regulación de altura roscada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Toneladas
3 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideales para tareas de mantenimiento, reparación y cambio de componentes en vehículos livianos y medianos. Se utilizan en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte urbano, y en operaciones de servicio técnico donde se requiera elevar el vehículo de forma segura y rápida.

Características

Ambos modelos son hidráulicos, con estructura soldada y dentado superior para mayor seguridad. El crique de 3 toneladas tiene un recorrido de 115 mm, altura ajustable de 60 mm y peso de 2,8 kg. El de 8 toneladas tiene un recorrido de 145 mm, altura ajustable de 80 mm y peso de 4,7 kg. Ambos incluyen extensión roscada para ajuste rápido de altura y están diseñados para levantar peso, no para sostenerlo por tiempos prolongados.

Aplicaciones

Se aplican sobre autos, camionetas, utilitarios, vehículos de flota liviana y mediana. Aptos para superficies niveladas y firmes, donde se necesite levantar el vehículo para realizar inspecciones, cambios de neumáticos, trabajos de suspensión o frenos.

Beneficios

Ofrecen gran durabilidad gracias a su diseño soldado, facilidad de uso con mínimo esfuerzo, y seguridad en el agarre por su dentado superior. La regulación roscada permite adaptar la altura de forma rápida, lo que agiliza el trabajo en el taller. Son livianos y fáciles de transportar, ideales para uso profesional y móvil.

Los criques botella Würth están disponibles en versiones de 3 y 8 toneladas, ambos con sistema de accionamiento hidráulico. Están diseñados para ofrecer una elevación segura y eficiente, con estructura soldada que garantiza mayor durabilidad. El extremo superior dentado proporciona un agarre firme durante el levantamiento. Cuentan con una extensión roscada que permite ajustar rápidamente la altura de trabajo. El modelo de 3 toneladas tiene una altura mínima de 194 mm y máxima de 363 mm, con recorrido de 115 mm y ajuste de 60 mm. El modelo de 8 toneladas ofrece una altura mínima de 222 mm y máxima de 447 mm, con recorrido de 145 mm y ajuste de 80 mm. Ambos modelos permiten levantar con mínimo esfuerzo y son livianos para facilitar su transporte.