Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA RASPADORA RETRACTIL

Código 90714 663 501 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cuchilla raspadora retráctil, diseñada para tareas de limpieza y remoción de residuos en superficies lisas, con sistema de seguridad que permite retraer la hoja cuando no está en uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 17.075,52 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cuchilla raspadora retráctil de Würth es una herramienta práctica y segura para trabajos de raspado en superficies como vidrio, cerámica y metal. Su diseño permite retraer la cuchilla dentro del cuerpo del raspador, lo que mejora la seguridad durante el transporte y almacenamiento. Está fabricada en material resistente, lo que garantiza durabilidad y eficiencia en tareas exigentes. Su tamaño compacto y peso liviano facilitan el manejo y la portabilidad, siendo ideal tanto para uso profesional como doméstico.

Usos

Se utiliza para raspar pintura, remover adhesivos, etiquetas, restos de pegamento y suciedad incrustada en superficies lisas. Es útil en tareas de mantenimiento, limpieza industrial, preparación de superficies y trabajos en talleres, carpinterías o líneas de producción.

Características

La herramienta cuenta con un diseño retráctil que permite ocultar la cuchilla cuando no está en uso, mejorando la seguridad. Está fabricada en material resistente y tiene un peso de 0,14 kg, lo que la hace liviana y fácil de manipular.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies como vidrio, cerámica, metal, plástico y otras áreas donde se requiera una limpieza precisa sin dañar el material. Es apta para uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, industrias, y también en el hogar.

Beneficios

Su mecanismo retráctil reduce el riesgo de cortes accidentales y facilita el transporte. La versatilidad de uso en distintas superficies la convierte en una herramienta indispensable para tareas de limpieza y mantenimiento. Su construcción robusta asegura una larga vida útil, y su tamaño compacto permite guardarla fácilmente en cajas de herramientas o bolsos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda retraer la cuchilla después de cada uso para evitar accidentes. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar con precaución y asegurarse de que la herramienta esté en buen estado antes de cada aplicación.

También te puede interesar

También te puede interesar