Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SCRAPER LARGO

Código 90714 663 601 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Scraper largo con mango ergonómico y hoja resistente, diseñado para tareas de raspado y limpieza en superficies duras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 56.016,95
$ 25.008,28 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El scraper largo de Würth es una herramienta manual pensada para trabajos de remoción de materiales adheridos a superficies. Su diseño incluye un mango ergonómico que facilita el uso prolongado sin generar fatiga, y una hoja resistente que permite raspar pintura, adhesivos y residuos con eficiencia. Con un peso de 0,05 kg, es liviano y fácil de manipular, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para uso profesional como doméstico.

Usos

Se utiliza para eliminar pintura, restos de adhesivos, suciedad incrustada y otros materiales adheridos a superficies duras. Es ideal para tareas de limpieza, mantenimiento, preparación de superficies y trabajos de reparación.

Características

El scraper cuenta con un mango ergonómico que mejora la comodidad durante el uso, y una hoja resistente que permite trabajar sobre superficies duras sin desgaste prematuro. Tiene un peso de 0,05 kg.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies como metal, vidrio, cerámica, plástico y otras áreas donde se requiera una limpieza profunda sin dañar el material. Es apto para uso en construcción, mantenimiento industrial, talleres mecánicos, metalúrgicos, flotas, líneas de producción y también en el hogar.

Beneficios

Su diseño ergonómico facilita el trabajo prolongado sin incomodidad. La hoja resistente permite una remoción eficiente de materiales adheridos. Su peso liviano mejora la maniobrabilidad, y su versatilidad lo convierte en una herramienta útil en múltiples entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar equipo de protección personal, como guantes y gafas, al operar el scraper para evitar lesiones. Verificar que la hoja esté en buen estado antes de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Tabla de datos

Característica Detalle
Código 90714 663 601
Peso 0.05 Kg

También te puede interesar

También te puede interesar