UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO ABRASIVO NYLON

Código 905851 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Discos de limpieza de nylon con estructura abrasiva, ideales para trabajos de desbaste liviano y limpieza superficial sin dañar el material.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
100 150 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utilizan para limpieza superficial sin dañar la superficie ni remover excesivamente el material base. Son ideales para eliminar recubrimientos, óxidos ligeros, pinturas viejas y para trabajos decorativos o de desbaste liviano.

Características

Poseen una estructura abierta y flexible que permite un acabado regular sin estrías ni rasguños. Su diseño facilita el control del desgaste y están libres de metales sensibles a la corrosión, lo que los hace seguros para trabajar sobre materiales delicados.

Aplicaciones

Aptos para trabajar sobre superficies metálicas, madera, plásticos y acero inoxidable. Se aplican en procesos de mantenimiento, preparación de superficies, limpieza industrial y acabados decorativos.

Beneficios

No se empastan con pintura ni partículas sólidas, lo que prolonga su vida útil. Son resistentes al agua y a los disolventes, pueden utilizarse en seco o mojado, y no generan chispas, lo que reduce riesgos en ambientes sensibles.

Los discos de nylon de limpieza están fabricados con una estructura áspera y flexible, compuesta por fibras sintéticas combinadas con arenillas abrasivas de carburo de silicio distribuidas de forma uniforme. Esta composición permite una adaptación eficiente a distintas formas, contornos y superficies. Son resistentes al agua y a los disolventes, no se empastan con pintura ni partículas sólidas, y pueden utilizarse tanto en seco como en mojado. Además, no generan chispas durante su uso, lo que los hace seguros para múltiples entornos de trabajo.