Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO CORTE RL ACERO CD 180x2,5x22,2

Código 90669 201 802 | Peso 0.15Kg. | Vto. 01/01/2028
Embalaje de 5 unidades
Disco de corte para acero inoxidable 180 x 2,5
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 3.846,59
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Disco de corte para acero
- Diseñado especialmente con resina sintética y reforzado con fibra. 
- Para corte con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. 
- Alta resistencia a la rotura. 
- Alto rendimiento. 
- Máxima velocidad de rotación 80 m/s.

Usos

Disco RED LINE para acero y acero inoxidable para cortes rápidos con baja emisión de calor

Características

Cuenta con alta velocidad de crorte, larga vida útil, excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica. Debido a sus materiales de alta calidad tiene un mínimo desperdicio de material por su bajo espesor de los discos, también generando una mínima formación de rebabas

Aplicaciones

Disco abrasivo adecuado principalmente para acero inoxidable, también puede utilizarse en acero al carbono, aleado y metlaes no ferrosos. Perfecto para corte en tuberías, perfiles en U, láminas de metal y tubos sólidos

Beneficios

Estos discos son de excelente rendimiento y durabilidad, su estructura reforzada con mallas de fibra de vidrio aseguran su antidesgaste. Son libres de cloro, hierro y azufre lo que evitan la contaminación del acero inoxidable para cuidar y mantener tus superficies impecables

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar