Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DE CORTE MULTIPROPOSITO 4,5"

Código 90668 115 450 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El disco de corte multipropósito de 4.5’’ está diseñado para cortar una amplia variedad de materiales con eficiencia y durabilidad, combinando acero 65 manganeso con recubrimiento diamantado para lograr un rendimiento superior en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 37.464,02
10
$ 34.788,71
7% OFF
Calificación:

Detalles del producto

El disco de corte multipropósito fabricado en acero 65 manganeso con superficie diamantada, ofrece un desempeño robusto y estable en tareas de corte intensivo. Sus dimensiones de 115 x 1,6 x 22,23 mm y su peso de 100 g lo convierten en una herramienta versátil y resistente, apta para cortar metal, acero inoxidable, madera, PVC, plástico, aluminio, cerámicos y otros materiales. Su construcción permite mantener el filo incluso bajo uso prolongado sobre superficies duras, asegurando cortes limpios y constantes a lo largo de su vida útil.

Usos

Este disco se utiliza en trabajos de corte general donde se requiere atravesar distintos materiales sin necesidad de cambiar el accesorio. Es ideal para mantenimiento industrial, metalmecánica, talleres automotrices, construcción, trabajos de plomería, electricidad, carpintería y todo tipo de tareas de reparación o fabricación que requieran un disco resistente y versátil.

Características

El disco está construido en acero 65 manganeso con agregado de diamante, lo que proporciona alta resistencia al desgaste y estabilidad durante el corte. Cuenta con un diámetro de 115 mm, espesor de 1,6 mm y un agujero de 22,23 mm, con un peso total de 100 g. Su diseño permite cortar prácticamente cualquier material manteniendo la capacidad de corte aún en usos prolongados.

Aplicaciones

Se aplica sobre metal, acero inoxidable, aluminio, PVC, madera, plástico, cerámica y diversos materiales utilizados en entornos industriales y de obra. Es apto para herramientas como amoladoras angulares de uso profesional y de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece la ventaja de ser un disco verdaderamente multipropósito, reduciendo tiempos muertos por cambio de herramientas y simplificando el trabajo en entornos donde se requiere cortar distintos materiales. Su durabilidad y capacidad para mantener el filo sobre superficies duras lo hacen más eficiente y económico frente a discos convencionales. Permite trabajar con mayor continuidad, precisión y seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Medida : 115 x 1.6 x 22.23mm cumple la normativa EN 13236:2019 Las imágenes son ilustrativas y pueden variar levemente respecto al producto real. Se recomienda verificar la compatibilidad del disco con la herramienta utilizada, respetar las medidas de seguridad correspondientes y utilizar protección personal adecuada. Almacenar en un lugar seco y protegido para evitar daños antes de su uso.

Datos técnicos:

Velocidad de corte 13,200 RPM
Dureza del disco La base está hecha de acero de grado 50
Material corte Acero al manganeso + diamante
Max RPM 80 m/s
Recomendaciones de uso Metal: Use configuraciones de baja velocidad con refrigerante adecuado para evitar el sobrecalentamiento y garantizar la calidad del corte. Piedra: Solo corte en húmedo. controle la profundidad de corte para evitar sobrecargas. Acero inoxidable: solo para tareas de bajos requerimiento Reduzca la velocidad, aumente el refrigerante y haga pasadas poco profundas para evitar la carga y el desgaste. Para trabajos especiales Utilice discos diseñados específicamente para acero inoxidable

También te puede interesar

También te puede interesar