UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DE CORTE PREMIUM PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE

Código 906641 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco de corte Premium Cut de Würth, diseñado para cortes precisos en acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos, con alta durabilidad y mínima generación de rebabas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro x espesor y centro
180X1,6X22,2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de corte Premium Cut de Würth está fabricado con abrasivo de óxido de aluminio y zirconio, reforzado con 2 mallas de fibra de vidrio que aportan mayor seguridad y estabilidad durante el trabajo. Disponible en varios diámetros, desde 76 mm hasta 230 mm, permite cortes eficientes y precisos en metales duros. Su diseño asegura baja producción de calor y desgaste mínimo del material, cumpliendo con la norma EN12413. Maxima seguridad en el corte.

Usos

Este disco se utiliza para trabajos de corte en procesos de mantenimiento industrial, metalurgia, herrería, fabricación de estructuras metálicas, reparación de maquinaria, y tareas de producción en línea. Es ideal para operarios, mecánicos y personal técnico que requiera cortes limpios y rápidos en metales.

Características

Fabricado con abrasivo de óxido de aluminio y zirconio, reforzado con mallas de fibra de vidrio. Disponible en múltiples medidas: 76 x 1.0 mm, 100 x 1.0 mm, 115 x 1.0 mm, 115 x 1.6/2.23 mm, 125 x 1.0 mm y 230 x 1.8 mm. RPM máximo según diámetro: hasta 13,300 RPM en discos pequeños y 6,600 RPM en discos grandes. Cumple con la norma EN12413.

Aplicaciones

Se usa sobre acero inoxidable, acero al carbono y otros materiales ferrosos. Es apto para utilizar con amoladoras angulares en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos y de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad, cortes precisos con mínima formación de rebabas, baja generación de calor y desgaste reducido del material. Su composición y refuerzo brindan mayor seguridad y estabilidad, lo que lo convierte en una opción confiable frente a discos convencionales.

Importante, a tener en cuenta