Este disco se utiliza para trabajos de corte en procesos de mantenimiento industrial, metalurgia, herrería, fabricación de estructuras metálicas, reparación de maquinaria, y tareas de producción en línea. Es ideal para operarios, mecánicos y personal técnico que requiera cortes limpios y rápidos en metales.
Fabricado con abrasivo de óxido de aluminio y zirconio, reforzado con mallas de fibra de vidrio. Disponible en múltiples medidas: 76 x 1.0 mm, 100 x 1.0 mm, 115 x 1.0 mm, 115 x 1.6/2.23 mm, 125 x 1.0 mm y 230 x 1.8 mm. RPM máximo según diámetro: hasta 13,300 RPM en discos pequeños y 6,600 RPM en discos grandes. Cumple con la norma EN12413.
Se usa sobre acero inoxidable, acero al carbono y otros materiales ferrosos. Es apto para utilizar con amoladoras angulares en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos y de mantenimiento.
Ofrece alta durabilidad, cortes precisos con mínima formación de rebabas, baja generación de calor y desgaste reducido del material. Su composición y refuerzo brindan mayor seguridad y estabilidad, lo que lo convierte en una opción confiable frente a discos convencionales.