Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DE FIBRA DE NYLON

Código 90585 880 115 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco abrasivo de fibra de nylon diseñado para la remoción eficiente de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura, con excelente resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco abrasivo de nylon está fabricado con fibra de nylon de estructura reforzada, lo que le otorga una alta resistencia y buena durabilidad en distintos tipos de superficies. Su diseño con tramas flexibles permite que los residuos removidos no obstruyan los poros del disco, optimizando el rendimiento en cada uso. Ofrece un contacto ideal con la superficie, logrando una limpieza efectiva sin dañar el material base. Además, su composición está libre de metales corrosivos, lo que lo hace seguro para múltiples aplicaciones industriales.

Usos

Este disco se utiliza principalmente para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre, adhesivos, resinas y residuos de cola sintética. También es ideal para la limpieza de cordones de soldadura, siendo una herramienta versátil en procesos de mantenimiento, preparación de superficies y reacondicionamiento de piezas metálicas.

Características

Está diseñado para utilizarse en máquinas portátiles tipo amoladora. Fabricado en nylon, soporta una velocidad mínima de 5.000 RPM y máxima de 13.300 RPM. Posee un diámetro interior de 22,23 mm y un diámetro exterior de 115 mm. Su estructura flexible evita la obstrucción por residuos, mejora el rendimiento y garantiza un contacto uniforme con la superficie.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero, acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y superficies con revestimientos. Es apto para todo tipo de superficies metálicas, lo que lo convierte en una solución eficaz en entornos industriales, talleres metalúrgicos, mantenimiento de maquinaria y líneas de producción.

Beneficios

Ofrece una limpieza profunda sin abrasión del material base, lo que lo diferencia de otros discos abrasivos más agresivos. Su resistencia y durabilidad permiten un uso prolongado, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. La ausencia de metales corrosivos en su composición lo hace seguro para trabajar sobre superficies delicadas o sensibles a la oxidación.

Especialmente diseñado para trabajos en superficies tales como

- Acero y acero inoxidable.- Metales ferrosos y no ferrosos. - Todo tipo de superficies metálicas.- Plásticos y revestimientos. • Remoción de pinturas y barnices. • Limpieza de cordones de soldadura. • Remoción de herrumbres, suciedades y capas de revestimiento. • Remoción de adhesivos, resinas y residuos de cola sintética.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente en máquinas portátiles tipo amoladora que respeten los rangos de RPM indicados (mínimo 5.000 – máximo 13.300). No se recomienda su uso en máquinas que excedan esta velocidad, ya que podría comprometer la integridad del disco y la seguridad del operario. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para preservar sus propiedades abrasivas.

También te puede interesar

También te puede interesar