Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP CERAMICO

Código 90578430 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco flap cerámico para desbaste y terminación en acero inoxidable, con grano abrasivo autoafilante que mantiene el rendimiento hasta el final de su vida útil. Alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 60 80
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MIX 3 DISCOS + EXHIBIDOR 11 PEROQUES DE REGALO $ 775.963,32
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco flap cerámico Würth está diseñado para trabajos exigentes en acero inoxidable y aceros de alta aleación. Gracias a su grano abrasivo cerámico autoafilante, ofrece un rendimiento constante durante toda su vida útil. Su soporte de plástico mejora el desempeño en aplicaciones en ángulo y proporciona mayor seguridad. Contiene 72 hojas abrasivas y está disponible en granos 60, 80 y 120, lo que lo hace apto tanto para desbaste como para terminación. Es ideal para amoladoras neumáticas y eléctricas, garantizando una operación eficiente y segura.

Usos

Se utiliza para desbaste de cordones de soldadura y terminación en acero inoxidable, así como en trabajos de amolado exigentes en aceros de alta aleación.

Características

El disco tiene un diámetro exterior de 115 mm y un diámetro interior de 22,23 mm. Su diseño es plano, con soporte plástico y hojas abrasivas de cerámica. La velocidad máxima es de 13.300 RPM. Está disponible en granos 60, 80 y 120.

Aplicaciones

Indicada para talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, fabricación de estructuras, trabajos en acero inoxidable y procesos donde se requiera acabado fino y alta resistencia.

Beneficios

Mantiene el mismo rendimiento hasta el final de su vida útil gracias a su grano autoafilante. Ofrece alta durabilidad y eficiencia en trabajos exigentes. El soporte plástico mejora la estabilidad y el desempeño en aplicaciones angulares.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, protección auditiva). Verificar que la velocidad de la amoladora no supere la indicada (13.300 RPM). Instalar correctamente para evitar accidentes.

Datos Técnicos

Código Grano Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Máx. RPM Hojas abrasivas Soporte
90578 430 516 60 115 22,23 13.300 Cerámica Plástico
90578 430 518 80 115 22,23 13.300 Cerámica Plástico
90578 430 521 120 115 22,23 13.300 Cerámica Plástico