UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP RED LINE 115MM

Código 905799 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Los discos flap Red Line están diseñados para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, y remoción de barnices, pinturas y óxido en acero y acero inoxidable. 90 lijas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 40 60 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para desbastar cordones de soldadura, preparar superficies metálicas para pintura o recubrimiento, y remover óxido, barnices y pinturas en procesos de mantenimiento, reparación y fabricación industrial.

Características

Compuesto por hojas de óxido de aluminio, con soporte de fibra de vidrio en ángulo. Formato cóncavo para mejor contacto con la superficie. Disponible en granos 40, 60, 80 y 120, en diámetros de 115 mm (máx. 13.300 RPM) y 178 mm (máx. 8.500 RPM). Cumple con la norma EN 13743.

Aplicaciones

Aplicable sobre hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable. Ideal para talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, estructuras metálicas, carrocerías, cañerías, y componentes soldados.

Beneficios

Ofrece excelente rendimiento, buena remoción de material y gran duración. Su diseño con 90 o 120 hojas de lija permite mayor rapidez en el trabajo y una vida útil extendida. Es una solución eficiente para tareas exigentes de desbaste y terminación.

El Disco Flap Red Line está diseñado para trabajos de desbaste y terminación en superficies metálicas, incluyendo cordones de soldadura, remoción de óxido, barnices y pinturas. Fabricado con hojas de lija de óxido de aluminio, ofrece alta eficiencia en la remoción de material. Su formato cóncavo y soporte de fibra de vidrio en ángulo permiten un mejor aprovechamiento de la lija. Disponible en distintos diámetros y granos, cumple con la norma de seguridad europea EN 13743. Los discos de 115 mm cuentan con 90 hojas de lija, mientras que los de 178 mm poseen 120 hojas, lo que se traduce en mayor rendimiento y vida útil.