Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DOSIFICADOR PARA CREMA LIMPIA MANOS

Código 90891 901 | Peso 0.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Dosificador con soporte mural diseñado para utilizarse con la crema limpia manos N-Plus de Würth. Permite una dosificación precisa y práctica del producto, optimizando su rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El dosificador con soporte mural está especialmente desarrollado para ser compatible con el pote de crema limpia manos N-Plus de 4 litros. Su diseño permite fijarlo en cualquier pared, facilitando el acceso al producto en entornos de trabajo. La dosificación se realiza en cantidades de 4 ml por aplicación, lo que permite hasta 1.200 dosis por pote. El soporte mural no está incluido con la crema y se vende por separado.

Usos

Este dosificador se utiliza para dispensar crema limpia manos en ambientes laborales donde se requiere una higiene profunda de las manos, como talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, áreas de mantenimiento, minería, transporte y logística. Facilita el acceso al producto y mejora la higiene en el lugar de trabajo.

Características

El dosificador permite una aplicación precisa de 4 ml por uso, lo que optimiza el rendimiento del pote de crema limpia manos N-Plus. Está diseñado para instalación mural, lo que facilita su uso en espacios reducidos o de alto tránsito. No incluye tacos ni tornillos para su fijación.

Aplicaciones

Se aplica en paredes de espacios laborales como talleres, fábricas, pañoles, depósitos, estaciones de servicio, flotas de transporte y áreas de mantenimiento. Es ideal para zonas donde se manipulan aceites, grasas, grafito, hollín y polvo metálico.

Beneficios

Ofrece una dosificación controlada que evita el desperdicio del producto, permitiendo hasta 1.200 aplicaciones por pote. Su instalación mural mejora la organización del espacio y la accesibilidad al producto, promoviendo hábitos de higiene constantes en el entorno laboral.

Importante, a tener en cuenta

El soporte mural no está incluido con la crema limpia manos y se vende por separado. Tampoco se incluyen los tacos ni tornillos necesarios para su instalación. Es importante verificar que el dosificador sea instalado correctamente en una superficie firme para garantizar su funcionamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar