Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROLLO DE 30 PAÑOS DE MICROFIBRA

Código 90899 900 173 | Peso 0.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Paño de limpieza industrial en rollo, compuesto por una mezcla de poliéster y poliamida, diseñado para tareas exigentes en entornos profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 163.018,46
$ 59.290,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este producto es un rollo de paños de limpieza fabricados con una composición de 80% poliéster y 20% poliamida, lo que les otorga una excelente resistencia y capacidad de absorción. Con una densidad de 180 g/m², cada rollo contiene 30 piezas individuales, y sus dimensiones totales son de 13 x 13 x 30 cm. Está pensado para brindar una solución práctica y eficiente en procesos de limpieza industrial, mantenimiento y producción.

Usos

Ideales para limpieza en automóviles, talleres, hogares, oficinas e industrias. También se utilizan en tareas de pulido, secado y mantenimiento de herramientas o maquinaria. Perfectos para limpiar cristales, pantallas, muebles, electrodomésticos y superficies delicadas.

Características

Fabricado con una mezcla de poliéster y poliamida, ofrece alta resistencia al desgaste, buena capacidad de absorción y baja generación de pelusas. Su densidad de 180 g/m² lo hace apto para trabajos exigentes. El formato en rollo con 30 paños permite una dosificación práctica y ordenada.

Aplicaciones

Paños multiusos aptos para limpieza en seco o húmedo. Funcionan sobre superficies de metal, vidrio, madera, plástico y pintura. Se pueden utilizar tanto con productos de limpieza como en seco, aprovechando su capacidad de atrapar partículas por carga electrostática.

Beneficios

Su composición asegura una limpieza eficiente sin rayar ni dañar superficies delicadas. La baja generación de pelusas lo hace ideal para tareas de precisión. El formato en rollo facilita el almacenamiento y uso en entornos industriales, optimizando tiempos y recursos. En muchas industrias, el uso de paños descartables sigue siendo la norma. Pero cada decisión de compra puede marcar la diferencia. Nuestro rollo de paños de microfibra ofrece una alternativa eficiente, reutilizable y alineada con prácticas responsables. Menos residuos. Más rendimiento. Una solución pensada para empresas que buscan optimizar procesos sin perder de vista el impacto ambiental.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para conservar sus propiedades. No utilizar en caliente ni con productos químicos agresivos sin verificar compatibilidad con el material. Para componentes electrónicos, se sugiere usar en seco.

Datos técnicos

Material 80% Poliéster + 20% Poliamida
Densidad 180 g/m2
Cantidad de paños 30 piezas por rollo
Dimensiones rollo 13 x 13 x 30 cm

También te puede interesar

También te puede interesar